大阪魂
BK SUS トラス(ダツラクボウシビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(7個)
寸法b(mm)
6
サイズ
5×16×6
注文コード
20193297
品番
5X16X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
5×16×6
表面処理
BK
寸法b(mm)
6
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
寸法ds(mm)
3.9