3X12 3カBZEC(+)アプセットコ 大阪魂 20194067

 

3X12 3カBZEC(+)アプセットコ 大阪魂 20194067
3X12 3カBZEC(+)アプセットコ 大阪魂 20194067
3X12 3カBZEC(+)アプセットコ 大阪魂 20194067

3カBZEC(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)12
内容量1袋(2000個)注文コード20194067品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,856
販売価格(税別)
11,687
長さ(mm)12十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法s(mm)5.5寸法k(mm)2ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする