曜日別特売
8X20 ジオメット(+-)フランジコB12D16 大阪魂 20196919

 

8X20 ジオメット(+-)フランジコB12D16 大阪魂 20196919
8X20 ジオメット(+-)フランジコB12D16 大阪魂 20196919
8X20 ジオメット(+-)フランジコB12D16 大阪魂 20196919

ジオメット(+-)フランジコB12D16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
長さ(mm)20
内容量1袋(150個)注文コード20196919品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,486
販売価格(税別)
12,260

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

長さ(mm)20寸法H(mm)5寸法D(mm)16寸法e(mm)13.1寸法B(mm)12寸法T(mm)1.2寸法M(mm)7.2ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする