曜日別特売
MPSUS-50×50×t1 ステンレス板 アズワン 20197678

ステンレス板

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個厚さ(mm)1寸法(mm)50×50注文コード20197678品番MPSUS-50×50×t1
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,342
販売価格(税別)
1,220
厚さ(mm)1材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)50×50外径公差(mm)±0.10アズワン品番3-3035-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※切断の大きさによっては、反りやねじれが発生する場合があります。
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
※シャーリング切断の為、開封時・取扱い時にはバリ等でけがをされないようご注意ください。お手数、ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20200593
2024-03-28
用途: 治具への加工
サービス業

ちょうどいい大きさで買うことができてよかったです。
いろいろなサイズがあればこれからも利用したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 20198256
2022-10-29
用途: 無くなった釣り道具の作成

この商品より若干小さい部品を作成したかったので、この大きさで販売してあったのが材料を無駄にしなくて済むので非常に助かりました。まだ作成しておりませんが、もう一つの残っている部品と同じ質感で大変良かったです。

対象商品 : 20201686
2022-11-22
用途: ネームプレート
医療・福祉・介護関連業

縦横のサイズバリエーションも豊富ですし、厚みについても多数の厚みがあったのが良かったです。

対象商品 : 20198125
2022-07-04
用途: 部品製作
Rise自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題無く通常のステンレス板と同じようにカット、溶接が出来ました。

対象商品 : 20198265
2020-10-26
用途: 自作ナンバーステー
製造業

自作ナンバーステーを作るのに使用。
鉄だと塗装していても錆びてくるのでステンレス(SUS304)を使用した。

対象商品 : 20197967
2020-05-07
用途: 打ち抜き加工

型抜き工程での雄型の代わりに使用。平滑性が必要な為、いままでは特注品のステンレス板を使用していたが試しに購入したところ問題なく使用できた。この手の物には反りや傷の入っているものが多かったが、それがなかった。この品質を維持してもらえるならコスト削減になるので定期購入を行っていくことを検討。

1が参考にしています
対象商品 : 20198019
2020-04-09
用途: フローリングの欠損補修
建設業・工事業

ホームセンターなどでは希望の寸法に切り売りしているものがなく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする