曜日別特売

電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(40m)
導体公称断面積(mm2)8
導体外径(Φmm)3.7
内容量1巻(40m)注文コード20198764品番ネツタフ115(S)HKIV 8SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。
周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応
丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ
豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」
RoHS 規制6物質非含有品

導体公称断面積(mm2)8全長(m)40導体外径(Φmm)3.7規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠許容電流(A)97試験電圧3000V周囲温度(℃)30絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:2.32、TA:2.45絶縁抵抗(MΩ/km)20℃:50、80℃:0.05導体構成(本/mm)50/0.45RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.1導体最高許容温度(℃)115
注意
※緑/黄は緑色の電線に黄色の色帯表示(対角1本ストレート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20202736
2022-10-08
用途: キャンピングカーの電源関係

ダブル仕様で設置していますが、22sqの太さでも余裕のあるA値なので安心して使用できそうです。

対象商品 : 20200934
2022-09-22
用途: キャンピングカーのメインバッテリーからサブバッテリーへの配線に使用

芯線が細くて数が多いタイプのケーブルのため、柔軟性が高くて取り回しが良かったです。

対象商品 : 20198703
2018-12-23
用途: 引き込み分電盤に

分電盤を自作するときには、一般的に引き回しが楽なKIV線をつかいますが、屋外で使用される分電盤は日射により盤内の温度はかなりあがります。
安全に想定される電流を流すためには耐熱KIVを選択するのが間違いありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする