理研製鋼
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.2
注文コード
20199016
品番
COTD3.2
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
327
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
刃径(Φmm)
3.2
刃長(mm)
29
全長(mm)
122
シャンク径
MT1
シャンク形状
テーパシャンク