大阪魂
3カ-W (+)ナベコ WH=13
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(22個)
1袋(25個)
1袋(22個)
1袋(200個)
長さ(mm)
30
25
30
35
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(22個)
注文コード
20199789
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法t(mm)
1
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13