6X35 3カ-W (+)ナベコ WH=13 大阪魂 20199798

 

6X35 3カ-W (+)ナベコ WH=13 大阪魂 20199798
6X35 3カ-W (+)ナベコ WH=13 大阪魂 20199798
6X35 3カ-W (+)ナベコ WH=13 大阪魂 20199798

3カ-W (+)ナベコ WH=13

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)35
内容量1袋(200個)注文コード20199798品番6X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
長さ(mm)35十字穴番号3ピッチ(mm)1呼び径M6寸法t(mm)1寸法k(mm)4.2寸法dk(mm)10.5寸法dc(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする