曜日別特売

コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)6注文コード20199865品番COTD6
参考基準価格(税別)¥7,390販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質コバルトハイス刃径(Φmm)6刃長(mm)46全長(mm)148シャンク径MT1シャンク形状テーパシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする