理研製鋼
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.1
注文コード
20199874
品番
COTD6.1
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
327
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
刃径(Φmm)
6.1
刃長(mm)
50
全長(mm)
152
シャンク径
MT1
シャンク形状
テーパシャンク