曜日別特売
4X10 3B-ZEC(+-)トラスコ 大阪魂 20199920

 

4X10 3B-ZEC(+-)トラスコ 大阪魂 20199920
4X10 3B-ZEC(+-)トラスコ 大阪魂 20199920
4X10 3B-ZEC(+-)トラスコ 大阪魂 20199920

3B-ZEC(+-)トラスコ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
長さ(mm)10
内容量1袋(1200個)注文コード20199920品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,578
販売価格(税別)
6,889
長さ(mm)10十字穴番号2寸法t(mm)1.25寸法K(mm)2.5寸法n(mm)1寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする