理研製鋼
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
7.8
注文コード
20200048
品番
COTD7.8
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
327
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
刃径(Φmm)
7.8
刃長(mm)
82
全長(mm)
162
シャンク径
MT1
シャンク形状
テーパシャンク