理研製鋼
ストレートシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
2.2
注文コード
20200775
品番
SD2.2
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.2
溝長(mm)
33
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
2.2
材質
ハイス
表面処理
酸化処理
シャンク形状
ストレートシャンク