曜日別特売
M5(15X8) クロームBSケショウナット(コニビオラ 大阪魂 20200848

 

M5(15X8) クロームBSケショウナット(コニビオラ 大阪魂 20200848
M5(15X8) クロームBSケショウナット(コニビオラ 大阪魂 20200848
M5(15X8) クロームBSケショウナット(コニビオラ 大阪魂 20200848

クロームBSケショウナット(コニビオラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード20200848品番M5(15X8)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550,294
販売価格(税別)
500,267
サイズ15×8寸法L(mm)5寸法H(mm)8寸法D(mm)15表面処理クロームねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする