理研製鋼
ストレートシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
4.1
注文コード
20200967
品番
SD4.1
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.1
溝長(mm)
54
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
4.1
材質
ハイス
表面処理
酸化処理
シャンク形状
ストレートシャンク