理研製鋼
ストレートシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
4.5
注文コード
20201003
品番
SD4.5
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.5
溝長(mm)
56
全長(mm)
86
シャンク径(Φmm)
4.5
材質
ハイス
表面処理
酸化処理
シャンク形状
ストレートシャンク