理研製鋼
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
0.65
注文コード
20201597
品番
SD0.65
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.65
溝長(mm)
10
全長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
0.65
表面処理
ノンコート
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク