理研製鋼
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
1.35
注文コード
20201667
品番
SD1.35
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.35
溝長(mm)
23
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
1.35
表面処理
ノンコート
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク