大阪魂
アロック(+)トラスコ(クローム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(600個)
長さ(mm)
15
15
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20201767
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,656
販売価格(税別)
¥
16,960
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4