大阪魂
アロック(+)トラスコ(クローム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(1000個)
1袋(600個)
長さ(mm)
25
15
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
20201785
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,362
販売価格(税別)
¥
12,147
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4