曜日別特売

ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10本)ドリル径(Φmm)2.05注文コード20202035品番SD2.05
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ドリル径(Φmm)2.05溝長(mm)29全長(mm)55シャンク径(Φmm)2.05表面処理酸化処理材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする