理研製鋼
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
3.05
注文コード
20202132
品番
SD3.05
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.05
溝長(mm)
42
全長(mm)
71
シャンク径(Φmm)
3.05
表面処理
酸化処理
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク