理研製鋼
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
4.05
注文コード
20202236
品番
SD4.05
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.05
溝長(mm)
54
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
4.05
表面処理
酸化処理
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク