4X6 Gコートステン(+)トラスコ 大阪魂 20203131

 

4X6 Gコートステン(+)トラスコ 大阪魂 20203131
4X6 Gコートステン(+)トラスコ 大阪魂 20203131
4X6 Gコートステン(+)トラスコ 大阪魂 20203131

Gコートステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)6
内容量1袋(1000個)注文コード20203131品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,912
販売価格(税別)
33,556
長さ(mm)6十字穴番号2寸法K(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする