3X16 T6 3カ-W TRXスリムヘッドコ(100 大阪魂 20204637

 

3X16 T6 3カ-W TRXスリムヘッドコ(100 大阪魂 20204637
3X16 T6 3カ-W TRXスリムヘッドコ(100 大阪魂 20204637
3X16 T6 3カ-W TRXスリムヘッドコ(100 大阪魂 20204637

3カ-W TRXスリムヘッドコ(100

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード20204637品番3X16 T6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,524
販売価格(税別)
1,385
長さ(mm)16寸法H(mm)0.8寸法D(mm)7表面処理3価ホワイトドライブサイズT6ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする