曜日別特売
ty-pxmc1s-225-65r17-25-1 【2025年製】PROXES Comfort MC1 SUV プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES 20206405

ty-pxmc1s-225-65r17-25-1 【2025年製】PROXES Comfort MC1 SUV プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES 20206405
ty-pxmc1s-225-65r17-25-1 【2025年製】PROXES Comfort MC1 SUV プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES 20206405
ty-pxmc1s-225-65r17-25-1 【2025年製】PROXES Comfort MC1 SUV プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES 20206405
ty-pxmc1s-225-65r17-25-1 【2025年製】PROXES Comfort MC1 SUV プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES 20206405

【2025年製】PROXES Comfort MC1 SUV プロクセス サマータイヤ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1本タイヤサイズ225/65R17 102H注文コード20206405品番ty-pxmc1s-225-65r17-25-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

快適な車内空間を実現する高い静粛性。非対称ブロックピッチ配列とイン側に配置したラテラルサイプがノイズを低減し、快適なドライブを実現します。

用途
サマータイヤ(夏タイヤ)
種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ225/65R17 102Hタイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17偏平率(%)65
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする