曜日別特売
ty-pxmc1-225-40r18-23-1 【2025年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES 20206448

ty-pxmc1-225-40r18-23-1 【2025年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES 20206448
ty-pxmc1-225-40r18-23-1 【2025年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES 20206448
ty-pxmc1-225-40r18-23-1 【2025年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES 20206448
ty-pxmc1-225-40r18-23-1 【2025年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES 20206448

【2025年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)18
タイヤ幅(mm)約225
偏平率(%)40
タイヤサイズ225/40R18 92W XL
内容量1本注文コード20206448品番ty-pxmc1-225-40r18-23-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

究極の静けさと運転の快適さ。
1.高品質な履き心地と安心感を提供する新世代タイヤ
2.優れた静かなパフォーマンス
3.優れたウェットブレーキングとハンドリング性能
4.最新のナノバランス技術を採用。ナノ分析と分析を通じて、湿地のパフォーマンスを改善するために最も適切な材料を使用
5.タイヤの真円度と均一性を追求した高精度の新技術を採用。運転をより安定してスムーズにし、ハンドリングと運転の快適さを向上

用途
サマータイヤ(夏タイヤ)
種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ225/40R18 92W XLタイヤ幅(mm)約225リム径(inch)18偏平率(%)40
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする