電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(25m)
内容量1巻(25m)注文コード20206647品番ネツタフ115(S)HKIV 100SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。
周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応
丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ
豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」
RoHS 規制6物質非含有品

導体公称断面積(mm2)100全長(m)25導体外径(Φmm)15.2規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠許容電流(A)495試験電圧3000V周囲温度(℃)30絶縁体厚さ(mm)2概算質量(kg/km)1130導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:0.183、TA:―絶縁抵抗(MΩ/km)20℃:30、80℃:0.03導体構成(本/mm)19/34/0.45RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)19.5導体最高許容温度(℃)115
注意
※緑/黄は緑色の電線に黄色の色帯表示(対角1本ストレート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする