2113N35CM A といし 1号 平 TKX 20208950

A といし 1号 平

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7粒度36注文コード20208950品番2113N35CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。

用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品外径(Φmm)150厚さ(mm)16穴径(Φmm)12.7粒度36硬度N結合剤7VT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする