※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付シリンダ CNS(CNSC1~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
910
100
1200
150
200
300
450
865
910
チューブ内径(Φmm)
160
125
140
160
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20209725
品番
CNSC160-910J-D
参考基準価格(税別)
¥297,610
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
910
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード