曜日別特売
10606090 Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーター 20209826

10606090 Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーター 20209826
10606090 Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーター 20209826
10606090 Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーター 20209826
10606090 Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーター 20209826

Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法B(mm)12
使用荷重(kg)100
内容量1個注文コード20209826品番10606090
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
材質ステンレス(SUS316)サイズ6使用荷重(kg)100寸法A(mm)6寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法C(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする