トップウォーター
Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法B(mm)
32
8
10
12
16
20
18
32
36
40
使用荷重(kg)
800
60
80
100
200
320
700
800
950
1100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20209869
品番
10606094
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
16
使用荷重(kg)
800
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
64