トップウォーター
Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法B(mm)
36
8
10
12
16
20
18
32
36
40
使用荷重(kg)
950
60
80
100
200
320
700
800
950
1100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20209878
品番
10606095
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
18
使用荷重(kg)
950
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
72