曜日別特売
10606096 Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーター 20209887

10606096 Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーター 20209887
10606096 Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーター 20209887
10606096 Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーター 20209887
10606096 Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーター 20209887

Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法B(mm)40
使用荷重(kg)1100
内容量1個注文コード20209887品番10606096
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質ステンレス(SUS316)サイズ20使用荷重(kg)1100寸法A(mm)20寸法D(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする