曜日別特売
CNST125-500-D ロック付シリンダ CNS(CNST~) SMC 20212351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ CNS(CNST~)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)125ねじの種類(-) Rc注文コード20212351品番CNST125-500-D
参考基準価格(税別)¥174,190販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする