曜日別特売
RACK-18U-20-WALL-OA サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラック StarTech.com 20213071

RACK-18U-20-WALL-OA サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラック StarTech.com 20213071
RACK-18U-20-WALL-OA サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラック StarTech.com 20213071
RACK-18U-20-WALL-OA サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラック StarTech.com 20213071
RACK-18U-20-WALL-OA サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラック StarTech.com 20213071

サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個呼び高さ18U注文コード20213071品番RACK-18U-20-WALL-OA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

2ポスト壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、ネットワークスイッチ、パッチパネル、PDUなどに理想的
高耐久:厚さ2mmのSPCC冷間圧延鋼板製垂直レール採用。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単
効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属
取付金具付属:この19インチウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属
StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供

仕様●特別機能:簡易組立●取付け穴の種類:角型(ケージナット用)●ラックタイプ:2 ポスト●ユニット高さ:18 U●フレームタイプ:オープンフレーム●マウントレールプロファイル:G型●対応規格:EIA/ECA-310-E●壁面取付:対応●耐荷重:90kg●材質:スチール●色:ブラック●最大取り付け深さ:508mm●製品幅:504mm●製品長さ:508mm●製品高さ:906mm●製品質量:15.8kg●パッケージ内容:水平ブラケット(前)、水平ブラケット(後)、縦方向ブラケット、M6ケージナット、M6 ケージネジ、プラスチックワッシャー、M5×12 組み立てネジ、M8×16mm ボルト、#8 フラットワッシャー、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応呼び高さ18U
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする