YD-400GT3TALアルミ(空冷、延長10m付) フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3TALアルミ パナソニックコネクト 20216036

フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3TALアルミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット付属品溶接電源、ワイヤ送給装置、トーチ、調整器、リモコン、接続ケーブル60SQ(10m)定格周波数(Hz)50/60Hz共用注文コード20216036品番YD-400GT3TALアルミ(空冷、延長10m付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。
高品位溶接を実現するGTパルス制御。
幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。
タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。
エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。

定格使用率(%)60付属品溶接電源、ワイヤ送給装置、トーチ、調整器、リモコン、接続ケーブル60SQ(10m)種別アルミ質量(kg)54定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)30~400定格入力(kVA)20冷却方式空冷適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格出力電圧(V)12~38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする