ADS-WF720SL 大容量バッテリー搭載 SDカード録画対応 レンズ旋回可能 ソーラー防犯カメラ 安達商事 20216799

ADS-WF720SL 大容量バッテリー搭載 SDカード録画対応 レンズ旋回可能 ソーラー防犯カメラ 安達商事 20216799
ADS-WF720SL 大容量バッテリー搭載 SDカード録画対応 レンズ旋回可能 ソーラー防犯カメラ 安達商事 20216799
ADS-WF720SL 大容量バッテリー搭載 SDカード録画対応 レンズ旋回可能 ソーラー防犯カメラ 安達商事 20216799

大容量バッテリー搭載 SDカード録画対応 レンズ旋回可能 ソーラー防犯カメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード20216799品番ADS-WF720SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

15W5V2枚ソーラーパネルで、
計14,400mAhの大容量バッテリー搭載
暗視(赤外線LED)とセンサライト(ホワイトLED)を搭載、
好みな設定が可能
400万画素高画質で、25fpsフレームレートで滑らか動画を
観覧可能
スマートフォンなどのモバイル機器による遠隔監視
H.265圧縮方式で、最大128GBSDカードで2週間以上録画
データ保存可能。
水平320°垂直90°回転可能
バッテリ-容量回復時自動復旧
両方向音声出力可能

用途
駐車場の監視、 不法投棄の防止、 工事現場の防犯対策、 ゴルフ場や牧場の管理、 ネット環境がない場所の監視
仕様●LED投光距離:最大赤外線LED15m/ホワイトLED8m●タイムスタンプ:有●ビット数:32kbps-6Mbps形状防水・暗視寸法(mm)130×133×153(カメラ本体)使用温度範囲(℃)-10~60対応OSAndroid/iOS APPレンズ3.6mm解像度4MP(2560×1440)ソーラーパネル出力15W充電電圧(V)DC5充電電流(A)1LED4pcs赤外線LED+4pcsホワイトLEDバッテリー容量(mAh)14400対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)使用場所屋外防水保護等級IP66相当最低被写体照度(Lux)カラー:0.02、白黒:0(LED ON)フレームレート最大25fps音声両方向有周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/3” COMSセンサー録画方式動体検知(PIR)録画使用湿度範囲(%RH)0~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする