理研製鋼
大径ストレートシャンクドリル(HSS)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
19.1
19.1
19.1
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
全長(mm)
207
168
181
194
207
シャンク径(Φmm)
19.1
19.1
19.1
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
溝長(mm)
155
122
132
143
155
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20216875
品番
SD19.1
参考基準価格(税別)
¥16,270
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
19.1
溝長(mm)
155
全長(mm)
207
シャンク径(Φmm)
19.1
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク