曜日別特売

大径ストレートシャンクドリル(HSS)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)19.5
19.5
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.6
19.7
19.8
19.9
20
全長(mm)207
シャンク径(Φmm)19.5
19.5
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.6
19.7
19.8
19.9
20
溝長(mm)155
内容量1本注文コード20216918品番SD19.5
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ドリル径(Φmm)19.5溝長(mm)155全長(mm)207シャンク径(Φmm)19.5材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20216446
2016-10-12
用途: ねじ加工の下穴加工に用いる
製造業

材質が硬質プラスチックでしたが、問題なく加工できました

対象商品 : 20216552
2016-07-21
用途: 部品加工に使用

同レベルのものに比べ安価で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする