フロパーサル
T-LOK バルクヘッドオスコネクター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)
0.125
0.125
0.25
0.375
0.5
ねじ寸法
R1/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20219439
品番
TBMC2-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
2.28
寸法L(mm)
46.48
寸法L1(mm)
31.24
寸法N(mm)
39.9
寸法N1(mm)
24.6
寸法W(mm)
12.7
適合チューブ外径(inch)
0.125
ねじの種類
R
ねじ寸法
R1/8
材質
SUS316