曜日別特売
TBMC4-2P T-LOK バルクヘッドオスコネクター フロパーサル 20219448

TBMC4-2P T-LOK バルクヘッドオスコネクター フロパーサル 20219448
TBMC4-2P T-LOK バルクヘッドオスコネクター フロパーサル 20219448

T-LOK バルクヘッドオスコネクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)0.25
ねじ寸法R1/8
内容量1個注文コード20219448品番TBMC4-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

寸法D(mm)4.82寸法L(mm)49.53寸法L1(mm)33.52寸法N(mm)42.1寸法N1(mm)26.16寸法W(mm)15.9適合チューブ外径(inch)0.25ねじの種類Rねじ寸法R1/8材質SUS316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする