曜日別特売
TBMC6-4P T-LOK バルクヘッドオスコネクター フロパーサル 20219466

TBMC6-4P T-LOK バルクヘッドオスコネクター フロパーサル 20219466
TBMC6-4P T-LOK バルクヘッドオスコネクター フロパーサル 20219466

T-LOK バルクヘッドオスコネクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)0.375
ねじ寸法R1/4
内容量1個注文コード20219466品番TBMC6-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

寸法D(mm)7.11寸法L(mm)57.4寸法L1(mm)36.83寸法N(mm)50寸法N1(mm)29.46寸法W(mm)19.1適合チューブ外径(inch)0.375ねじの種類Rねじ寸法R1/4材質SUS316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする