曜日別特売
TBMC8-8P T-LOK バルクヘッドオスコネクター フロパーサル 20219484

TBMC8-8P T-LOK バルクヘッドオスコネクター フロパーサル 20219484
TBMC8-8P T-LOK バルクヘッドオスコネクター フロパーサル 20219484

T-LOK バルクヘッドオスコネクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)0.5
ねじ寸法R1/2
内容量1個注文コード20219484品番TBMC8-8P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

寸法D(mm)10.41寸法L(mm)68.83寸法L1(mm)41.91寸法N(mm)58.7寸法N1(mm)31.75寸法W(mm)23.8適合チューブ外径(inch)0.5ねじの種類Rねじ寸法R1/2材質SUS316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする