曜日別特売
CQSBS12-30DC 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) SMC 20219701

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)12
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード20219701品番CQSBS12-30DC
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)ストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする