理研製鋼
テーパシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.7
注文コード
20220192
品番
TD10.7
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
546
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.7
刃長(mm)
102
全長(mm)
185
シャンク径
MT1
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク