曜日別特売

テーパシャンクドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10.9注文コード20220217品番TD10.9
参考基準価格(税別)¥7,790販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
刃径(Φmm)10.9刃長(mm)102全長(mm)185シャンク径MT1材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする