曜日別特売
TD11.5 テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼 20220287

テーパシャンクドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)11.5注文コード20220287品番TD11.5
参考基準価格(税別)¥7,270販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
刃径(Φmm)11.5刃長(mm)105全長(mm)188シャンク径MT1材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする