ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
近接センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5本)
動作距離(mm)
4
注文コード
20222266
品番
APS4-12M-E-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作距離・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
動作距離(mm)
4
定格使用電圧(V)
DC10~30
出力形態
NPN NO
タイプ
3線式