ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ロータリーエンコーダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
20222336
品番
TRD-J1000-RZL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
Φ50mmの小型ケースにΦ8mmの太いシャフトで長寿命。
外径(Φmm)
50
出力形態
トーテムポール出力
電源電圧(V)
DC4.75~13.2
エンコーダ種類
インクリメンタル形